Ram - BTE P 200 RONDELLES 6x12 Z - 93526

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 6 mm
diamètre externe - 12 mm
matériau - acier
traitement de la surface - zinc/nickel
épaisseur - 1.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
VISSERIE BOULONNERIE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3167490935261
Réf. Sonepar
00185093526
Réf. Fournisseur
93526
Réf. Commerciale
Ram
diamètre intérieur:
6 mm
diamètre externe:
12 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc/nickel
épaisseur:
1.2 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
trempé:
Oui