Ram - BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 3x25. - 22408


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 25 mm
forme de la tête/extrémité - tête de trompette
système à vis - Pozidriv PZ
qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
visserie boulonnerie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3167490224082
Réf. Sonepar
00185022408
Réf. Fournisseur
22408
Réf. Commerciale
Ram
matériau:
acier
longueur:
25 mm
forme de la tête/extrémité:
tête de trompette
système à vis:
Pozidriv PZ
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 L (1.4404)