Ram - BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4x15 - 22419

RAM
CopieCopie
Ram - BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4x15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • longueur - 15 mm

  • forme de la tête/extrémité - tête de trompette

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3167490224198

Réf. Sonepar

00185022419

Réf. Fournisseur

22419

Marque

Ram

matériau:

acier

longueur:

15 mm

forme de la tête/extrémité:

tête de trompette

système à vis:

Pozidriv PZ

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 L (1.4404)

BOITE PLASTIQUE DE 200 VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIV Ø 4 ET LONGUEUR 15 MM EN ACIER ZINGUE