Ram - BTE P 200 VIS AUTOP TF 3.5 x 16 - 21810
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre du filetage - 3.5 mm
longueur - 16 mm
système à vis - cruciforme
moulage de filetage - en forme de filetage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VISSERIE BOULONNERIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490218104
Réf. Sonepar
00185021810
Réf. Fournisseur
21810
Marque
Ram
matériau:
acier
diamètre du filetage:
3.5 mm
longueur:
16 mm
système à vis:
cruciforme
moulage de filetage:
en forme de filetage
forme de la tête/extrémité:
tête noyée
trempé:
Oui


