Ram - BTE P 200 VIS AUTOP TH 4.2 x 16 - 21821
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre du filetage - 402 mm
longueur - 16 mm
système à vis - à six pans (hexagonal)
moulage de filetage - en forme de filetage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VISSERIE BOULONNERIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490218210
Réf. Sonepar
00185905889
Réf. Fournisseur
21821
Marque
Ram
matériau:
acier
diamètre du filetage:
402 mm
longueur:
16 mm
système à vis:
à six pans (hexagonal)
moulage de filetage:
en forme de filetage
forme de la tête/extrémité:
à six pans (hexagonal)
trempé:
Oui


