Ram - BTE P 200 VIS AUTOP TH 4.8 x16 - 21823

RAM
CopieCopie
Ram - BTE P 200 VIS AUTOP TH 4.8 x16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre du filetage - 408 mm

  • longueur - 16 mm

  • système à vis - à six pans (hexagonal)

  • moulage de filetage - en forme de filetage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3167490218234

Réf. Sonepar

00185905891

Réf. Fournisseur

21823

Marque

Ram

matériau:

acier

diamètre du filetage:

408 mm

longueur:

16 mm

système à vis:

à six pans (hexagonal)

moulage de filetage:

en forme de filetage

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

trempé:

Oui

BOITE PLASTIQUE DE 200 VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE Ø 4,8 ET LONGUEUR 16 MM EN ACIER ZINGUE