Ram - BTE P 200 VIS AUTOP TR 3.5 x 13 - 21800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre du filetage - 3.5 mm
longueur - 13 mm
système à vis - cruciforme
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VISSERIE BOULONNERIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490218005
Réf. Sonepar
00185021800
Réf. Fournisseur
21800
Marque
Ram
matériau:
acier
diamètre du filetage:
3.5 mm
longueur:
13 mm
système à vis:
cruciforme
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
moulage de filetage:
en forme de filetage
auto-foreur:
Oui
forme de la tête/extrémité:
culasse


