Ram - BTE P 200 VIS AUTOP TR 3.5 x 9.5 - 21799

RAM
CopieCopie
Ram - BTE P 200 VIS AUTOP TR 3.5 x 9.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre du filetage - 3.5 mm

  • système à vis - cruciforme

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490217992

Réf. Sonepar

00185021799

Réf. Fournisseur

21799

Marque

Ram

matériau:

acier

diamètre du filetage:

3.5 mm

système à vis:

cruciforme

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

moulage de filetage:

en forme de filetage

auto-foreur:

Oui

forme de la tête/extrémité:

culasse

BTE P 200 VIS AUTOP TR 3.5 x 9.5