Ram - BTE P 200 VIS AUTOP TR 4.2 x 13 - 21830


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre du filetage - 4.2 mm
longueur - 13 mm
système à vis - cruciforme
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
visserie boulonnerie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3167490218302
Réf. Sonepar
00185021830
Réf. Fournisseur
21830
Réf. Commerciale
Ram
matériau:
acier
diamètre du filetage:
4.2 mm
longueur:
13 mm
système à vis:
cruciforme
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
moulage de filetage:
en forme de filetage
auto-foreur:
Oui
forme de la tête/extrémité:
culasse