Ram - BTE P 200 VIS AUTOP TR 4.8 x 19 - 21842
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre du filetage - 4.8 mm
longueur - 19 mm
système à vis - cruciforme
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
VISSERIE BOULONNERIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490218425
Réf. Sonepar
00185021842
Réf. Fournisseur
21842
Marque
Ram
matériau:
acier
diamètre du filetage:
4.8 mm
longueur:
19 mm
système à vis:
cruciforme
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
moulage de filetage:
en forme de filetage
auto-foreur:
Oui
forme de la tête/extrémité:
culasse


