Ram - BTE P 25 BASCULES SEULES 00-6 - 81960
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
longueur de cheville - 85 mm
avec rondelle - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - cobalté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEVILLES METALLIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490819608
Réf. Sonepar
00185081960
Réf. Fournisseur
81960
Marque
Ram
type de filetage:
métrique
longueur de cheville:
85 mm
avec rondelle:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
cobalté
taille de fil (M..):
6
diamètre d'alésage:
18 mm
BOITE PLASTIQUE DE 25 CHEVILLES A BASCULE SEULES 85-6 (BASCULE DE 50 A 125MM)


