Ram - BTE P 25 PATTES A VIS BOIS 60 - 95556
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 60 mm
forme de la tête/extrémité - culasse
qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS ROSACES PATTES A VIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490955566
Réf. Sonepar
00185095556
Réf. Fournisseur
95556
Marque
Ram
matériau:
acier
longueur:
60 mm
forme de la tête/extrémité:
culasse
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 L (1.4404)
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
trempé:
Non


