Ram - BTE P 50 PATTES A VIS BOIS 30 - 95553

RAM
CopieCopie
Ram - BTE P 50 PATTES A VIS BOIS 30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • longueur - 30 mm

  • système à vis - fente

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COLLIERS ROSACES PATTES A VIS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3167490955535

Réf. Sonepar

00185095553

Réf. Fournisseur

95553

Marque

Ram

matériau:

acier

longueur:

30 mm

système à vis:

fente

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 L (1.4404)

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

trempé:

Non

BTE P 50 PATTES A VIS BOIS 30