Ram - BTE P 50 PATTES A VIS BOIS 40 - 95554
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 40 mm
système à vis - fente
qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS ROSACES PATTES A VIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490955542
Réf. Sonepar
00185095554
Réf. Fournisseur
95554
Marque
Ram
matériau:
acier
longueur:
40 mm
système à vis:
fente
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 L (1.4404)
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
trempé:
Non


