Ram - CQE 100 CHEV AGGRIP 4/7P - 91866
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville à expansion
longueur - 30 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
adapté à une vis à bois hexagonale - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEVILLES PLASTIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490918660
Réf. Sonepar
00185091866
Réf. Fournisseur
91866
Marque
Ram
modèle:
cheville à expansion
longueur:
30 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
adapté à une vis à bois hexagonale:
Non
adapté à une fixation avec collier:
Non
couleur:
rouge
avec bord:
Non
adapté au béton-gaz:
Non


