Ram - FIX CHIMIQ POLYESTER 300 ml+ CANULE - 63530
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - construction/montage
procédé de durcissement par vieillissement - à base de solvant
couleur - blanc
état physique - liquide
contenu - 300 ml
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
GAMME CHIMIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490635307
Réf. Sonepar
00185063530
Réf. Fournisseur
63530
Marque
Ram
application:
construction/montage
procédé de durcissement par vieillissement:
à base de solvant
couleur:
blanc
état physique:
liquide
contenu:
300 ml
transparent:
Non
emballage:
tube
avec pinceau:
Non


