Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ram - MODULE ATTACHE A CLOUER 26mm - 008006

RAM
CopieCopie
Ram - MODULE ATTACHE A CLOUER 26mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de clou - 26 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3167490080060

Réf. Sonepar

00185008006

Réf. Fournisseur

008006

Marque

Ram

longueur de clou:

26 mm

MODULE PROMOTION DIAMANT ATTACHE A CLOUER 26mm