Ram - PACK 100 M CHAINETTES 2.5 mm - 93722L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de matériau - 2.5 mm
modèle - chaîne à maillons
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
largeur de maillons - 28 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUSPENSION ASSEMBLAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490004172
Réf. Sonepar
00185000110
Réf. Fournisseur
93722L
Marque
Ram
épaisseur de matériau:
2.5 mm
modèle:
chaîne à maillons
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
largeur de maillons:
28 mm


