Ram - SACH 10 BAGCLIP - 58010

RAM
CopieCopie
Ram - SACH 10 BAGCLIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cheville universelle

  • diamètre d'alésage - 12 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - PVC

  • avec vis - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490580102

Réf. Sonepar

00185058010

Réf. Fournisseur

58010

Marque

Ram

modèle:

cheville universelle

diamètre d'alésage:

12 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

avec vis:

Oui

adapté à une vis à bois hexagonale:

Non

adapté à une fixation avec collier:

Oui

couleur:

gris

avec bord:

Oui

adapté au béton-gaz:

Oui

SACHET DE 10 BAGCLIP Ø 12 EN NYLON (PERMET DE POSER LES CLIPEO ET RAMCLIP DANS LE PLÂTRE ET LES CARREAUX DE PLÂTRE) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)