Ram - SACH 10 RAMCLIP GRIS SIMPLE 14 mm - 55514


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 14 mm
type de fixation - montage à clipsage
nombre de câbles/tubes - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
fixations gaine tubes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3167490555148
Réf. Sonepar
00185055514
Réf. Fournisseur
55514
Réf. Commerciale
Ram
diamètre nominal:
14 mm
type de fixation:
montage à clipsage
nombre de câbles/tubes:
1