Ram - SACH 10 RAMCLIP GRIS SIMPLE 20 mm - 55520

RAM
CopieCopie
Ram - SACH 10 RAMCLIP GRIS SIMPLE 20 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 20 mm

  • type de fixation - montage à clipsage

  • nombre de câbles/tubes - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490555209

Réf. Sonepar

00185055520

Réf. Fournisseur

55520

Marque

Ram

diamètre nominal:

20 mm

type de fixation:

montage à clipsage

nombre de câbles/tubes:

1

SACHET DE 10 RAMCLIP GRIS SIMPLE Ø 20 EN NYLON (FIXATION POUR GAINES SOUPLES) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)