Ram - SACH 10 RAMCLIP GRIS SIMPLE 22 mm - 55522

RAM
CopieCopie
Ram - SACH 10 RAMCLIP GRIS SIMPLE 22 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 22 mm

  • type de fixation - montage à clipsage

  • nombre de câbles/tubes - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3167490555223

Réf. Sonepar

00185055522

Réf. Fournisseur

55522

Réf. Commerciale

Ram

diamètre nominal:

22 mm

type de fixation:

montage à clipsage

nombre de câbles/tubes:

1

SACHET DE 10 RAMCLIP GRIS SIMPLE Ø 22 EN NYLON (FIXATION POUR GAINES SOUPLES) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)