Ram - SACH 10 ROSACES PLATES 25 mm - 50002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de parties - 100
avec poignée de transport - Non
hauteur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS ROSACES PATTES A VIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490500025
Réf. Sonepar
00185050002
Réf. Fournisseur
50002
Marque
Ram
nombre de parties:
100
avec poignée de transport:
Non
hauteur:
12 mm
SACHET DE 10 ROSACES PLATES Ø 25 MM


