Ram - SACH 10 TAMIS 15 x 80 - 64538

RAM
CopieCopie
Ram - SACH 10 TAMIS 15 x 80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec filetage intérieur

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • taille de fil (M..) - 16

  • avec capsule en résine - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3167490645382

Réf. Sonepar

00185064538

Réf. Fournisseur

64538

Réf. Commerciale

Ram

modèle:

avec filetage intérieur

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

taille de fil (M..):

16

avec capsule en résine:

Non

SACH 10 TAMIS 15 x 80