Ram - SACH 4 GOUJONS ANCRAGE 6 x 65 - 61365

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de l'ancre - acier
type de filetage - métrique
diamètre d'alésage - 6 mm
épaisseur max. de serrage - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEVILLES METALLIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490613657
Réf. Sonepar
00185061365
Réf. Fournisseur
61365
Réf. Commerciale
Ram
matériau de l'ancre:
acier
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
6 mm
épaisseur max. de serrage:
15 mm
SACHET DE 4 GOUJONS D'ANCRAGE 6X65 (POUR FIXATION LOURDE DANS LES MATERIAUX PLEINS)