Ram - SACH 4 GOUJONS ANCRAGE 8 X 90 - 61369
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de l'ancre - acier
type de filetage - métrique
diamètre d'alésage - 8 mm
épaisseur max. de serrage - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEVILLES METALLIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490613695
Réf. Sonepar
00185061369
Réf. Fournisseur
61369
Marque
Ram
matériau de l'ancre:
acier
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
8 mm
épaisseur max. de serrage:
30 mm
SACHET DE 4 GOUJONS D'ANCRAGE 8X90 (POUR FIXATION LOURDE DANS LES MATERIAUX PLEINS)


