Ram - SACH 5 RAMCLIP GRIS DBLE 20 mm - 56520

RAM
CopieCopie
Ram - SACH 5 RAMCLIP GRIS DBLE 20 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 20 mm

  • type de fixation - montage à clipsage

  • nombre de câbles/tubes - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490565208

Réf. Sonepar

00185056520

Réf. Fournisseur

56520

Marque

Ram

diamètre nominal:

20 mm

type de fixation:

montage à clipsage

nombre de câbles/tubes:

2

SACHET DE 5 RAMCLIP GRIS DOUBLE Ø 20 EN NYLON (FIXATION POUR GAINES SOUPLES, TUBES GAINES, PER ET TUBES CUIVRE) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)