Ram - SACH 5 RAMCLIP GRIS DBLE 22 mm - 56522


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 22 mm
type de fixation - montage à clipsage
nombre de câbles/tubes - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
fixations gaine tubes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3167490565222
Réf. Sonepar
00185056522
Réf. Fournisseur
56522
Réf. Commerciale
Ram
diamètre nominal:
22 mm
type de fixation:
montage à clipsage
nombre de câbles/tubes:
2