Ram - SACH 5 RAMCLIP GRIS SIMPLE 28 mm - 55528
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 28 mm
type de fixation - montage à clipsage
nombre de câbles/tubes - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FIXATIONS GAINES TUBES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490555285
Réf. Sonepar
00185055528
Réf. Fournisseur
55528
Marque
Ram
diamètre nominal:
28 mm
type de fixation:
montage à clipsage
nombre de câbles/tubes:
1


