Ram - SACH 5 RAMCLIP GRIS SIMPLE 32 mm - 55532

RAM
CopieCopie
Ram - SACH 5 RAMCLIP GRIS SIMPLE 32 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 32 mm

  • type de fixation - montage à clipsage

  • nombre de câbles/tubes - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490555322

Réf. Sonepar

00185055532

Réf. Fournisseur

55532

Marque

Ram

diamètre nominal:

32 mm

type de fixation:

montage à clipsage

nombre de câbles/tubes:

1

SACHET DE 5 RAMCLIP GRIS SIMPLE Ø 32 EN NYLON (FIXATION POUR GAINES SOUPLES) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)