Ram - SEAU 100 ATTACHES OMEGA - 67902


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 16...20 mm
matériau - plastique
type de fixation - clip de bordure
sans halogène - Oui
résistant aux UV - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
fixations gaine tubes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3167490679028
Réf. Sonepar
00185067902
Réf. Fournisseur
67902
Réf. Commerciale
Ram
diamètre:
16...20 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
clip de bordure
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
PVC
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Oui
couleur:
blanc