Ram - SEAU 100 CLIPEO BLANC DBLE 16+BAG - 58916

RAM
CopieCopie
Ram - SEAU 100 CLIPEO BLANC DBLE 16+BAG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cheville à double bride

  • longueur - 16 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - PVC

  • avec vis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490589167

Réf. Sonepar

00185058916

Réf. Fournisseur

58916

Marque

Ram

modèle:

cheville à double bride

longueur:

16 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

avec vis:

Non

adapté à une vis à bois hexagonale:

Oui

adapté à une fixation avec collier:

Oui

couleur:

blanc

avec bord:

Oui

adapté au béton-gaz:

Non

SEAU DE 100 CLIPEO BLANC DOUBLE Ø 16 + BAGCLIP EN NYLON (FIXATION POUR TUBES IRL, SUR SUPPORT PLEINS ET FRIABLES) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)