Ram - SEAU 100 CLIPEO GRIS SIMPLE 16 mm - 57216
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
diamètre - 25...25 mm
modèle - bilobé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
FIXATIONS GAINES TUBES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490572169
Réf. Sonepar
00185057216
Réf. Fournisseur
57216
Marque
Ram
diamètre nominal:
16 mm
diamètre:
25...25 mm
modèle:
bilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Oui
couleur:
gris


