Ram - SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE 14 mm - 55814

RAM
CopieCopie
Ram - SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE 14 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 14 mm

  • type de fixation - montage à clipsage

  • nombre de câbles/tubes - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3167490558149

Réf. Sonepar

00185055814

Réf. Fournisseur

55814

Réf. Commerciale

Ram

diamètre nominal:

14 mm

type de fixation:

montage à clipsage

nombre de câbles/tubes:

1

SEAU DE 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE Ø 14 EN NYLON (FIXATION POUR GAINES SOUPLES) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)