Ram - SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE 28 mm - 55828
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 28 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FIXATIONS GAINES TUBES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490558286
Réf. Sonepar
00185055828
Réf. Fournisseur
55828
Marque
Ram
diamètre nominal:
28 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
nickelé
couleur:
gris


