Ram - SEAU 100 RAMSPEED TP 8x100 - 76280

RAM
CopieCopie
Ram - SEAU 100 RAMSPEED TP 8x100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du manchon - laiton

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 100 mm

  • traitement de la surface - non traité

  • type de filetage - métrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490762805

Réf. Sonepar

00185076280

Réf. Fournisseur

76280

Marque

Ram

matériau du manchon:

laiton

taille de fil (M..):

8

longueur:

100 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

homologation disponible:

Non

auto-foreur:

Non

SEAU DE 100 RAMSPEED A TÊTE PLATE AVEC CLOU-VIS TF Ø 8X100