Ram - SEAU 250 RAMCLIP GRIS SIMPLE 28 mm - 55928
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 28 mm
type de fixation - montage à clipsage
nombre de câbles/tubes - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FIXATIONS GAINES TUBES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490559283
Réf. Sonepar
00185055928
Réf. Fournisseur
55928
Marque
Ram
diamètre nominal:
28 mm
type de fixation:
montage à clipsage
nombre de câbles/tubes:
1


