Ram - SEAU 2500 CHEV RC8 ROUGES - 9128

RAM
CopieCopie
Ram - SEAU 2500 CHEV RC8 ROUGES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cheville universelle

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 39 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - PVC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3167490091288

Réf. Sonepar

00185009128

Réf. Fournisseur

9128

Réf. Commerciale

Ram

modèle:

cheville universelle

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

39 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

avec vis:

Non

adapté au diamètre de vis:

5...7 mm

adapté à une vis à bois hexagonale:

Non

adapté à une fixation avec collier:

Oui

couleur:

rouge

avec bord:

Non

adapté au béton-gaz:

Non

SEAU DE 2500 CHEVILLES RC8 ROUGES (AVEC COLLERETTE) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)