Ram - SEAU 50 CLIPEO BLANC SIMPLE 26mm - 58226


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bilobé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
nombre de câbles/tubes - 1
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FIXATIONS GAINES TUBES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3167490582267
Réf. Sonepar
00185058226
Réf. Fournisseur
58226
Réf. Commerciale
Ram
modèle:
bilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
nombre de câbles/tubes:
1
traitement de la surface:
non traité
revêtu de plastique:
Oui
couleur:
gris