Raychem - Armoire de régul appli mise hors gel toits/gouttières, 3x20 A, EMDR-10 incl - 295014-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Armoire de régul appli mise hors gel toits/gouttières, 3x20 A, EMDR-10 incl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • courant assigné de l'interrupteur général - 32 A

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506006230

Réf. Sonepar

00072600623

Réf. Fournisseur

295014-000

Marque

Raychem

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

courant assigné de l'interrupteur général:

32 A

matériau du boîtier/corps:

acier

indice de protection (IP):

IP65

nombre de phases:

3

nombre de groupes directs:

0

nombre de groupes de luminaires:

0

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

1

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

interrupteur principal de protection:

Oui

nombre de pôles interrupteur général:

3

protection RCD entrant:

Non

protection haute intégrité:

Non

protection fractionnée de la charge:

Non

double protection RCD:

Non

nombre de voies sortantes:

3

adapté aux données:

Non

avec prise:

Non

protection contre les surtensions:

Oui

avec mètre:

Non

hauteur:

600 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

210 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

avec couvercle transparent:

Non

verrouillable:

Oui

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

type de couverture:

porte

type de fermeture:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Pour les applications de mise hors gel des toits et des gouttières, système de régulation et de surveillance. 3x20 A, incl. EMDR-10 incl.