Raychem - Armoire de régulation antigel de tuyauterie, 3x16A, Elexant-450c, modbus - 1244-022628

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Armoire de régulation antigel de tuyauterie, 3x16A, Elexant-450c, modbus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre total de groupes - 3

  • courant assigné de l'interrupteur général - 16 A

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506022698

Réf. Sonepar

00072602269

Réf. Fournisseur

1244-022628

Marque

Raychem

mode de pose:

saillie

nombre total de groupes:

3

courant assigné de l'interrupteur général:

16 A

matériau du boîtier/corps:

acier

indice de protection (IP):

IP65

nombre de phases:

3

nombre de groupes directs:

3

nombre de groupes de luminaires:

0

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

0

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

interrupteur principal de protection:

Oui

nombre de pôles interrupteur général:

3

protection RCD entrant:

Non

protection haute intégrité:

Non

protection fractionnée de la charge:

Non

double protection RCD:

Non

nombre de voies sortantes:

3

adapté aux données:

Non

avec prise:

Non

avec transformateur de sonnerie:

Non

protection contre les surtensions:

Non

avec mètre:

Non

hauteur:

600 mm

largeur:

400 mm

largeur en nombre de modules:

400

profondeur:

210 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

avec couvercle transparent:

Non

verrouillable:

Oui

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

type de couverture:

porte

type de fermeture:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Pour les applications de mise hors gel des tuyauteries, un système de régulation et de contrôle haute performance intégrée utilise la régulation de contrôle ou la régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC).