Raychem - Armoire de régulation pour le dégivrage des toits et des gouttières / la fonte d - 2000003961

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Armoire de régulation pour le dégivrage des toits et des gouttières / la fonte d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • nombre total de groupes - 3

  • courant assigné de l'interrupteur général - 32 A

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506025088

Réf. Sonepar

00072602508

Réf. Fournisseur

2000003961

Marque

Raychem

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre total de groupes:

3

courant assigné de l'interrupteur général:

32 A

matériau du boîtier/corps:

acier

nombre de rangées:

3

indice de protection (IP):

IP65

nombre de phases:

3

nombre de groupes directs:

3

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

1

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:

0

interrupteur principal de protection:

Oui

nombre de pôles interrupteur général:

5

protection RCD entrant:

Non

protection haute intégrité:

Non

protection fractionnée de la charge:

Oui

double protection RCD:

Non

adapté aux données:

Oui

groupe de cuisinières:

triphasé

avec prise:

Non

avec transformateur de sonnerie:

Non

protection contre les surtensions:

Oui

type de dispositif de protection contre les surtensions:

type 2

avec mètre:

Non

hauteur:

600 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

210 mm

avec couvercle transparent:

Non

verrouillable:

Oui

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés:

2

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés:

1

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

6 kA

consommation d'énergie:

28000 W

hauteur d'encastrement:

600 mm

largeur d'encastrement:

400 mm

type de couverture:

porte

type de fermeture:

bouton-poussoir

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

-