Raychem - Armoire de régulation pour le dégivrage des toits et des gouttières / la fonte d - 2000003963


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes - 9
courant assigné de l'interrupteur général - 32 A
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506025101
Réf. Sonepar
00072602510
Réf. Fournisseur
2000003963
Marque
Raychem
mode de pose:
saillie
protection:
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes:
9
courant assigné de l'interrupteur général:
32 A
matériau du boîtier/corps:
acier
nombre de rangées:
3
indice de protection (IP):
IP65
nombre de phases:
3
nombre de groupes directs:
9
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:
1
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:
0
interrupteur principal de protection:
Oui
nombre de pôles interrupteur général:
5
protection RCD entrant:
Non
protection haute intégrité:
Non
protection fractionnée de la charge:
Oui
double protection RCD:
Non
adapté aux données:
Oui
groupe de cuisinières:
triphasé
avec prise:
Non
avec transformateur de sonnerie:
Non
protection contre les surtensions:
Oui
type de dispositif de protection contre les surtensions:
type 2
avec mètre:
Non
hauteur:
800 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
210 mm
avec couvercle transparent:
Non
verrouillable:
Oui
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés:
2
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés:
3
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
6 kA
consommation d'énergie:
75000 W
hauteur d'encastrement:
800 mm
largeur d'encastrement:
800 mm
type de couverture:
porte
type de fermeture:
bouton-poussoir
couleur:
gris
numéro RAL:
7035