Raychem - Armoire de régulation protect antigel tuyauterie, 9x16A-ELEXANT450c,métal - 1244-022469

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Armoire de régulation protect antigel tuyauterie, 9x16A-ELEXANT450c,métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • nombre total de groupes - 9

  • courant assigné de l'interrupteur général - 63 A

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506021912

Réf. Sonepar

00072602191

Réf. Fournisseur

1244-022469

Marque

Raychem

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre total de groupes:

9

courant assigné de l'interrupteur général:

63 A

matériau du boîtier/corps:

acier

indice de protection (IP):

IP65

nombre de phases:

3

nombre de groupes directs:

9

nombre de groupes de luminaires:

0

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

0

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

3

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

interrupteur principal de protection:

Oui

nombre de pôles interrupteur général:

3

protection RCD entrant:

Non

protection haute intégrité:

Non

protection fractionnée de la charge:

Non

double protection RCD:

Non

nombre de voies sortantes:

9

adapté aux données:

Non

avec prise:

Non

avec transformateur de sonnerie:

Non

protection contre les surtensions:

Non

avec mètre:

Non

hauteur:

800 mm

largeur:

800 mm

largeur en nombre de modules:

800

profondeur:

210 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

avec couvercle transparent:

Non

verrouillable:

Non

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

type de couverture:

porte

type de fermeture:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Syst intégré de régul et de surveillance haute performance reposant sur la détection en ligne ou la régul de la température ambiante proportionnelle (PASC), pr les applications de prot antigel des tuyaux. 9x16 A, sans thermostat, en métal.