Raychem - Bâtons de colle, 10 unités/paquet - 6012-8949540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - incolore
poids - 18 g
diamètre - 11 mm
longueur - 180 mm
matériau - EVA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ChauffageAcc
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7330957006514
Réf. Sonepar
00072700651
Réf. Fournisseur
6012-8949540
Marque
Raychem
couleur:
incolore
poids:
18 g
diamètre:
11 mm
longueur:
180 mm
matériau:
EVA
transparent:
Oui


