Raychem - Boîte de jonction intégrée, multi-entrées av plq terre, instal à froid, ATEX - 986415-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Boîte de jonction intégrée, multi-entrées av plq terre, instal à froid, ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • nombre de bornes de raccordement - 6

  • section de conducteur max. - 10 mm²

  • longueur - 220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5017455007404

Réf. Sonepar

00072500740

Réf. Fournisseur

986415-000

Marque

Raychem

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

nombre de bornes de raccordement:

6

section de conducteur max.:

10 mm²

longueur:

220 mm

largeur:

120 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

90 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

7 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

2

type d'entrée:

câble

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

couleur:

noir

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

480 V

température d'utilisation:

-55...56 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

forme:

rectangulaire

type de connexion:

autre

Boîte de jonction intégrée pour le raccordement de rubans chauffants (jusqu?à 3). Agréé zones dangereuses. Boîte de jonction intégrée, multi-entrées avec plaque de terre, installation à froid, ATEX.