Raychem - Boîte de jonction modulaire, 2xM25, zones non dangereuses - 1244-020910


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau - autre
nombre de bornes de raccordement - 6
section de conducteur max. - 6 mm²
longueur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
IndustrieAcc
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414506020571
Réf. Sonepar
00072602057
Réf. Fournisseur
1244-020910
Réf. Commerciale
Raychem
mode de pose:
encastré
matériau:
autre
nombre de bornes de raccordement:
6
section de conducteur max.:
6 mm²
longueur:
75 mm
largeur:
110 mm
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
75 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
7 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées:
2
type d'entrée:
câble/tube
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
avec couverture:
Oui
fixation du couvercle:
vissé
avec couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
800 V
température d'utilisation:
-20...90 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
forme:
rectangulaire
type de connexion:
autre