Raychem - Boîte de jonction modulaire, 4xM25, av témoin lumin vert et plaque terre, ATEX - 113974-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Boîte de jonction modulaire, 4xM25, av témoin lumin vert et plaque terre, ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • nombre de bornes de raccordement - 6

  • section de conducteur max. - 10 mm²

  • longueur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5017455010916

Réf. Sonepar

00072501091

Réf. Fournisseur

113974-000

Marque

Raychem

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

nombre de bornes de raccordement:

6

section de conducteur max.:

10 mm²

longueur:

160 mm

largeur:

160 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

90 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

9 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

4

type d'entrée:

câble

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

couleur:

noir

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

480 V

température d'utilisation:

-40...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

forme:

rectangulaire

type de connexion:

autre

Boîte de jonction modulaire pour câbles chauffants (jusqu'à 3), disponible avec un témoin LED vert vif. Agréé zones dangereuses. 4xM25, avec témoin lumineux (vert) et plaque de terre, ATEX.