Raychem - Boîte de jonction modulaire, 4xM25, zones non dangereuses - 1244-020911

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Boîte de jonction modulaire, 4xM25, zones non dangereuses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau - autre

  • nombre de bornes de raccordement - 12

  • section de conducteur max. - 6 mm²

  • longueur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414506020588

Réf. Sonepar

00072602058

Réf. Fournisseur

1244-020911

Réf. Commerciale

Raychem

mode de pose:

saillie

matériau:

autre

nombre de bornes de raccordement:

12

section de conducteur max.:

6 mm²

longueur:

120 mm

largeur:

120 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

90 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

7 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

4

type d'entrée:

câble/tube

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

800 V

température d'utilisation:

-20...90 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

forme:

rectangulaire

type de connexion:

autre

Boîte de jonction modulaire pour connexion à une ou plusieurs entrées. Zones sûres. 4x M25.