Raychem - Boîte de jonction modulaire, 6xM20, 1xM40, bornes 35 mm2, zones dangereuses - 1244-006653

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau - plastique
nombre de bornes de raccordement - 6
section de conducteur max. - 35 mm²
longueur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414506010329
Réf. Sonepar
00072601032
Réf. Fournisseur
1244-006653
Réf. Commerciale
Raychem
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
nombre de bornes de raccordement:
6
section de conducteur max.:
35 mm²
longueur:
160 mm
largeur:
260 mm
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
90 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées:
7
type d'entrée:
câble
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
couleur:
noir
fixation du couvercle:
vissé
avec couvercle transparent:
Non
plombable:
Oui
tension d'isolement assignée (Ui):
690 V
maintien de fonction:
sans
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22


